MOLYKOTE TP-42 100 GR TB Spannfutter-Fettpaste

Montagepaste Molykote TP 42

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Molykote:TP-42 / 100g
Rubix:497712
Hersteller:23900427
EAN:5413278064066
MOLYKOTE TP-42 100 GR TB Spannfutter-Fettpaste

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen100 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MOLYKOTE TP-42 100 GR TB Spannfutter-Fettpaste


Die anti-Seize-Paste Molykote® TP-42 ist ein hochspezialisiertes Schmiermittel für metallische Verbindungen, die extremen Druckbelastungen sowie feuchten oder emulgierten Umgebungen ausgesetzt sind. Die fortschrittliche Formulierung gewährleistet eine dauerhaft wirksame Schmierung sowie zuverlässigen Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Festfressen mechanischer Bauteile.

Eigenschaften:
Die TP-42 ist eine haftstarke, leicht gefärbte Schmierpaste mit integrierten Festschmierstoffen, die einen widerstandsfähigen Schutzfilm auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen aufbauen. Sie überzeugt durch hohe Druckaufnahmefähigkeit, hervorragende Wasserbeständigkeit und außergewöhnliche Haftung auf metallischen Oberflächen. Die Paste verhindert wirkungsvoll Ruckgleiten und Festfressen und bietet gleichzeitig einen exzellenten Korrosions- und Rissschutz. Dank ihrer ausgewogenen Zusammensetzung sorgt sie für einen gleichmäßigen Lauf von Gleitflächen – selbst bei niedrigen Temperaturen oder anhaltender mechanischer Belastung.

Spezifikationen:
• Farbe: hellbeige
• Dichte bei 20 °C: 1,19 g/
• Penetration (unbearbeitet): 265–300 mm
• Einsatztemperatur: –25 °C bis +250 °C
• Tropfpunkt: 125 °C
• Anziehdrehmoment (initial): 224 × 10³ Nm
• Drehmoment nach 20 min Laufzeit: 59 × 10³ Nm
• Schweißlast (Vierkugelapparat, VKA): 3000 N
• Wasserbeständigkeit, statisch: 2–90
• Korrosionsgrad (Emcor SKF): 0–1
• Reibungskoeffizient: µ = 0,09
• Verschiedene Gebindegrößen verfügbar

Normen:
Die Paste enthält keine Stoffe, die unter die REACH- oder CLP-Verordnung fallen. Ihre Eigenschaften wurden gemäß folgenden Normprüfungen verifiziert:
• ISO 2137: Penetrationsmessung von Schmierfetten
• ISO 2811: Dichtebestimmung flüssiger und halbfester Produkte
• ISO 2176: Ermittlung des Tropfpunktes
• ASTM D-1478-80: Tieftemperatur-Drehmomentprüfung
• DIN 51350: Vierkugel-Verschleiß- und Belastungstests
• DIN 51807: Wasserbeständigkeitstest
• DIN 51802: Korrosionsschutzbewertung (Emcor-Methode)

Stärken

• Langzeit-Haftung: Sicherer Halt auch bei Kontakt mit Wasser oder Kühlschmierstoff-Emulsionen
• Hohe Druck- und Verschleißfestigkeit: Zuverlässige Schmierung unter starker Belastung und reduzierter Komponentenverschleiß
• Erhöhter Korrosionsschutz: Effektive Absicherung metallischer Oberflächen in feuchten oder aggressiven Umgebungen
• Temperaturstabile Performance: Wirksam im Bereich von –25 °C bis +250 °C – ideal für raue Einsatzbedingungen
• Sichere Montage und Demontage: Verhindert Festfressen und Ruckgleiten und erleichtert das Lösen von Verbindungen

Anwendungen

Molykote TP-42 eignet sich besonders für hochbelastete Gleitflächen wie Spannfutter an Werkzeugmaschinen, Spannsysteme oder Klemmmechanismen. Die Paste ist prädestiniert für Einsatzbereiche, in denen Wasser, hohe Luftfeuchtigkeit oder Kühlschmierstoff-Emulsionen eine hohe Beständigkeit gegen Auswaschen erfordern. Typische Anwendungsfelder sind die Zerspanungstechnik, die industrielle Instandhaltung sowie alle Montagebereiche, in denen metallische Verbindungen dauerhaft mechanisch stabil bleiben müssen.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen100 g
Verpackungsmengepatrone
15,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Fassungsvermögen