Referenzen
Festo:HPVS-22-30-A
Rubix:1816963
Hersteller:2095362
EAN:4052568251338

Produktdetails : HPVS-22-30-A Vereinzeler
Vereinzeler HPVS-22-30-A Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=22 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,3 mm, Max. Stößelspiel Sx=0,05 mm, Max. Stößelspiel Sz=0,03 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vereinzeler |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
595,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage