15531-860-14010 GR 76C51 ORANGEN/SCHWBL Handwerkerhose Wigan 65% PE/35% BW
Hose Wigan orange / dunkles marineblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:15531-860-14010-76C51
Rubix:3341159
EAN:5711074283125

Produktdetails : 15531-860-14010 GR 76C51 ORANGEN/SCHWBL Handwerkerhose Wigan 65% PE/35% BW
Haltbarer dreifach genähter Saum am Bein und Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Teflon®-Oberfläche macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit. Kann leicht durch das Auftrennen der roten Naht in der Innenseite um 3 cm verlängert werden. Der dunkle Kontrast wird platziert, wo die Kleidung am stärksten dem Schmutz ausgesetzt ist. Knietaschen aus haltbarem CORDURA®, Eingriff von oben – Klettverschluss zum einfachen Öffnen, falls sie sich in etwas verfangen sollten.
WIGAN Handwerkerhose orange/schwarzblau Gr.76C51
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | 76/51 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
76/51