15579-860-14010 GR. 82C54 WARNORAN/ANTH Hose Kendal 65% PE/35% BW
Hose Kendal orange/dunkelmarine
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:15579-860-14010-82C54
Rubix:3287214
EAN:5711074274901

Produktdetails : 15579-860-14010 GR. 82C54 WARNORAN/ANTH Hose Kendal 65% PE/35% BW
Teflon®-Behandlung, strapazierfähige, dreifache Kappnähte für eine längere Lebensdauer, auftrennbarer Saum zu Verlängerung der Hose um ca. 3cm, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
KENDAL Hose orange/schwarzblau Gr.82C54
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | 82/54 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage