Warnschutzhose Mascot 15531-860-17010-90C46, Größe: 90/46 | Farbe: Gelb | Hauptmaterial: Polyester
Hose Wigan gelb / dunkles marineblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:15531-860-17010-90C46
Rubix:3341220
EAN:5711074285167

Produktdetails : 15531-860-17010 GR. 90C46 WARNORAN/ANTH Handwerkerhose Wigan 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte am Bein und im Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Teflon®-Oberfläche macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit. Kann leicht durch das Auftrennen der roten Naht auf der Innenseite um 3 cm verlängert werden. Der dunkle Kontrast wird platziert, wo die Kleidung am stärksten dem Schmutz ausgesetzt ist. Knietaschen aus haltbarem CORDURA®, Eingriff von oben – Klettverschluss zum einfachen Öffnen, falls sie sich in etwas verfangen sollten.
WIGAN Handwerkerhose gelb/schwarzblau Gr.90C46
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | 90/46 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/46