3207 8340-3497 GR.54 WARNGELB/ANTHRAZIT Kübler Latzhose REFLECTIQ
3207 8340-3497 GR.48 WARNGELB/ANTHRAZIT Kübler Latzhose REFLECTIQ
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:3207 8340-3497-54
Rubix:3504813
Hersteller:3207 8340-3497-54
EAN:4053813369419

Produktdetails : 3207 8340-3497 GR.54 WARNGELB/ANTHRAZIT Kübler Latzhose REFLECTIQ
Latzhose REFLECTIQ PSA2 gelb/ anthrazit, • Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
•Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
•Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit)
•Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
•2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
•Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
•Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
•Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
•Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
•Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
•Stretcheinsatz im Bund
•Schlitz mit Reißverschluss
•Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
•Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte, Klettverschluss und wasserabweisender Funktion
•Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
•Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Gewebequalität: 50 % Baumwolle 50 % Polyester
Gewicht ca. 270 g/m², EN 20471 Klasse 2
•Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
•Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit)
•Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
•2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
•Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
•Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
•Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
•Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
•Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
•Stretcheinsatz im Bund
•Schlitz mit Reißverschluss
•Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
•Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte, Klettverschluss und wasserabweisender Funktion
•Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
•Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Gewebequalität: 50 % Baumwolle 50 % Polyester
Gewicht ca. 270 g/m², EN 20471 Klasse 2
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | anthrazit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
