12379-430-0114 GR 76C48 MARINE/ORANGENGE Hose Patos 65% PE/35% BW
Hose Patos marineblau / orange
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12379-430-0114-76C48
Rubix:3353834
EAN:5707209985088

Produktdetails : 12379-430-0114 GR 76C48 MARINE/ORANGENGE Hose Patos 65% PE/35% BW
Fluoreszierende Teile sind mit Teflon® behandelt und schmutzabweisendt, so bleiben sie eine längere Zeit sichtbar. Strapazierfähiger dreifach genähter Saum am Bein und im Schritt verlängert die Produktlebensdauer. Verstärkte Gesäßtaschen. Verstellbare Hammerschlaufe. Knietaschen.
PATOS Arbeitshose marine/orange Gr.76C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 920 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 76/48 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
76/48