12679-442-1809 GR. 82C50 ANTH/SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Hose Mannheim dunkel anthrazit/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12679-442-1809-82C50
Rubix:1536462
EAN:5711074034727

Produktdetails : 12679-442-1809 GR. 82C50 ANTH/SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
Mascot MANNHEIM Hose dunkelanthrazit/schwarz Gr. 82C50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/50 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Größe
82/50