HOSE HIGH PULSSCHLAG BR/SW 26 PP604109626
HOSE HIGH PULSSCHLAG BR/SW PP6041096
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-2324 5346-2899-26
Rubix:1913561
EAN:4053813229034

Produktdetails : HOSE HIGH PULSSCHLAG BR/SW 26 PP604109626
Unglaublich stark, rundum verlässlich
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Farbe weiß/anthrazit: 65% Baumwolle, 35% Polyester
• Gewicht: 260 g/m², Farbe braun/schwarz 245 g/m²
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funkiton
• 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
• Rechts: 1 lose, doppelte Zollstocktasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicherReißverschlusstasche, ideal für Smartphones
• Links: 1 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss,zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
• Elastischer Bundeinsatz
• Von oben befüllbare Kniepolstertaschen aus CORDURA®, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
• Kontrast- und Reflexelemente
• Waschtemperatur: 60 °CAnwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Schiffbau, Logistik, Maschinenbau, KFZ-Mechaniker
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Farbe weiß/anthrazit: 65% Baumwolle, 35% Polyester
• Gewicht: 260 g/m², Farbe braun/schwarz 245 g/m²
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funkiton
• 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
• Rechts: 1 lose, doppelte Zollstocktasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicherReißverschlusstasche, ideal für Smartphones
• Links: 1 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss,zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
• Elastischer Bundeinsatz
• Von oben befüllbare Kniepolstertaschen aus CORDURA®, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
• Kontrast- und Reflexelemente
• Waschtemperatur: 60 °CAnwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Schiffbau, Logistik, Maschinenbau, KFZ-Mechaniker
braun/schwarz, Größe 26
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x280x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 690 g |
| Farbe | braun |
| Größe | 26 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 65% polyester, 35% baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034311000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
26
