00299-430-09 GR. X7C68 SCHWARZ Hose Grafton 65% PE/35% BW
Hose Grafton Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00299-430-09-X7C68
Rubix:3292006
Hersteller:00299-430-09-X7C68
EAN:5707209290007

Produktdetails : 00299-430-09 GR. X7C68 SCHWARZ Hose Grafton 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, mit Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Klettverschluss
GRAFTON Jeans schwarz Gr.X7C68
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 07/62 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
07/62