Hose Mascot 00299-430-09-X7C62, Größe: 07/62 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
Hose Grafton Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00299-430-09-X7C62
Rubix:3292003
EAN:5707209289940

Produktdetails : 00299-430-09 GR. X7C62 SCHWARZ Hose Grafton 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, mit Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Klettverschluss
GRAFTON Jeans schwarz Gr.X7C62
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 820 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 07/62 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
07/62