Hose Mascot 00299-430-09-X9C58, Größe: 58 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
Hose Grafton Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00299-430-09-X9C58
Rubix:3292035
EAN:5707209290762

Produktdetails : 00299-430-09 GR. X9C58 SCHWARZ Hose Grafton 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, mit Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Klettverschluss
GRAFTON Jeans schwarz Gr.X9C58
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 820 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 58 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
58