00299-430-09 GR. X8C42 SCHWARZ Hose Grafton 65% PE/35% BW
Hose Grafton Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00299-430-09-X8C42
Rubix:3292009
Hersteller:00299-430-09-X8C42
EAN:5707209290083

Produktdetails : 00299-430-09 GR. X8C42 SCHWARZ Hose Grafton 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, mit Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Klettverschluss
GRAFTON Jeans schwarz Gr.X8C42
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 42 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
42