Hose Mascot 00299-430-01-X9C70, Größe: 90/70 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Polyester

Hose Grafton navy

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:00299-430-01-X9C70
Rubix:3289953
EAN:5708628089241
00299-430-01-X9C70 MARINE Hose Grafton
Technische Zusammenfassung
Farbemarineblau
Größe90/70
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00299-430-01 GR. X9C70 MARINE Hose Grafton 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, mit Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Klettverschluss
GRAFTON Jeans marine Gr.X9C70

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht820 g
Farbemarineblau
Größe90/70
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur310 g/m²
Werkstoff65 % polyester / 35 % baumwolle
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,43 exkl. MwSt.
/ Stück
60,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

90/70
Wählen Sie Varianten (73)