Hose Mascot 05279-010-18-82C46, Größe: 82/46 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester

Hose Faro dunkel-anthrazit

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:05279-010-18-82C46
Rubix:1535825
EAN:5707209378446
05279-010-18-82C46 DUNKELANTHRAZIT Hose Faro
Technische Zusammenfassung
Farbegrau
Größe82/46
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05279-010-18 GR. 82C46 ANTHRAZITT Hose Faro 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund und ergonomisch geschnittene Hosenbeine für mehr Bewegungsfreiheit, verstärkte Schenkeltaschen mit Handytasche, Patte und Klettverschluss
Mascot FARO Bundhose dunkelanthrazit Gr. 82C46

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht780 g
Farbegrau
Größe82/46
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur310 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
Zolltarifcode62034311
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

82/46
Wählen Sie Varianten (10)