14149-442-1809 GR. C64 ANTHRAZIT/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
¾- Hose Altona dunkles anthrazit / schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:14149-442-1809-C64
Rubix:3337998
EAN:5711074179428

Produktdetails : 14149-442-1809 GR. C64 ANTHRAZIT/SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte am Bein und im Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Ergonomische Passform, um sich der Form der Beine anzupassen, und keilförmige Einsätze an der Innenseite der Beine und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung). Schräge, geräumige Oberschenkeltaschen mit leicht zugänglicher Handytasche. CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolstern von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Einstellbare Kniepolstertaschen, so dass Kniepolster optimal auf das Knie gelegt werden können.
ALTONA Kniebundhose dunkelanthrazit/schwarz Gr.C64
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 64 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 270 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
64