1993-570-110 GR.62N NACHTBLAU Leichte Shorts, 65% Polyester, 35% Baumwolle
BPlus Shorts 1993
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1993-570-110 62n
Rubix:2693321
EAN:4055301087874

Produktdetails : 1993-570-110 GR.62N NACHTBLAU Leichte Shorts, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Dehnbund im Rücken
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz
● 2 Gesäßtaschen mit Patte und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz
● 2 Gesäßtaschen mit Patte und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
nachtblau, Größe 62n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 62 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
62