2400-820-5332 GR.46N DUNKELGRAU/SCHWARZ Arbeitshose 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% BW, 9% PA
HOSE 2400-820-5332 DUNKELGRAU/SW 46N BP Mu Prot 35% Ara 30% Mo 25% BW 9% PA 1% So. Fas 320 g/m²
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2400 820 5332 46N
Rubix:2306616
EAN:4010365885897

Produktdetails : 2400-820-5332 GR.46N DUNKELGRAU/SCHWARZ Arbeitshose 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% BW, 9% PA
Bundhose 2400
Ausführung:
• Seitentaschen, Schenkel- mit Handytasche, verschließbar
• Verschließbare Zollstocktasche und Gesäßtaschen
• Knieeinschubtaschen für Kniepolster
• Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten
• Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz
• Für die Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Zulassung/Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Material:
• Kermel® Denim (Kermel®, Protex®, Belltron®) 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen – nur in dunkelgrau/schwarz: 50L–54L
• Kurze Größen – nur in dunkelgrau/schwarz: 48S–56S
Ausführung:
• Seitentaschen, Schenkel- mit Handytasche, verschließbar
• Verschließbare Zollstocktasche und Gesäßtaschen
• Knieeinschubtaschen für Kniepolster
• Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten
• Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz
• Für die Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Zulassung/Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Material:
• Kermel® Denim (Kermel®, Protex®, Belltron®) 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen – nur in dunkelgrau/schwarz: 50L–54L
• Kurze Größen – nur in dunkelgrau/schwarz: 48S–56S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 46 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | MK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen