Multinorm-Bundhose Mascot 06679-135-18 82C52, Größe: 82/52 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester

Hose Bex dunkles anthrazit

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:06679-135-18 82C52
Rubix:1535742
Hersteller:06679-135-18 82C52
EAN:5707209484086
06679-135-18-82C52 DUNKELANTHRAZIT Hose Bex
Technische Zusammenfassung
Farbegrau
Größe82/52
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06679-135-18 GR. 82C52 ANTHRAZITT Hose Bex 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern


Antistatisches, säurebeständiges und flammhemmendes PyroPro®. Strapazierfähige dreifache Kappnähte am Bein und im Schritt verlängern die Produktlebensdauer. Einstellbare Kniepolstertaschen, so dass Kniepolster optimal auf das Knie gelegt werden können. Nähte zeigen nach unten, so dass Funken nicht in ihnen hängenbleiben können.
Mascot BEX Bundhose dunkelanthrazit Gr. 82C52

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1060 g
Farbegrau
Größe82/52
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Gute Sichtbarkeitnein
Werkstoffbaumwolle/polyamid
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Größe

82/52
Wählen Sie Varianten (23)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an