06679-135-11 GR. 82C48 KORNBLAU Hose Bex 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Hose Bex royal
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06679-135-11-82C48
Rubix:1534827
EAN:5707209484543

Produktdetails : 06679-135-11 GR. 82C48 KORNBLAU Hose Bex 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Antistatische, flammhemmende Hose mit Säureschutz aus PyroPro®, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, höhenverstellbare Knietaschen
Mascot BEX Bundhose kornblau Gr. 82C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | 82/48 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Werkstoff | baumwolle/polyamid |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/48
