SJ5303T Elastikpuffer, Transparent, 11,1 x 5,0mm
3M™ Bumpon™ SJ5303 Elastikpuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000001894
Rubix:3479198
Hersteller:7000001894

Produktdetails : SJ5303T Elastikpuffer, Transparent, 11,1 x 5,0mm
3M™ Bumpon™ SJ5303 Elastikpuffer, Transparent, 3000 Stück pro Karton, sind selbstklebende halbkugelförmige Elastikpuffer, 11,1 mm breit und 5,0 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption aus.
Hohe Scher- und Schälfestigkeit Kleben von Metallen und Faserverbundwerkstoffen Mögliche Anwendungen großflächiges Kleben von Platten Gelenkmontage Verbinden schwerer Lasten Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium etc. Handfestigkeit nach 6 Stunden Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 45 Minuten mit ausreichender Zeit für exakte Positionierung der Fügeteile in Kartuschen und als Fassware erhältlich Gute Schlagfestigkeit Maximale Festigkeit unter herausfordernden Bedingungen Hohe Temperaturbeständigkeit bis 100 °C erlaubt stärkere Beanspruchung der Klebung.
Stärken
• Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
• Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
• Hohe Rutschfestigkeit
• Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
• Dämpfen Vibrationen und Geräusche
• Bleiben weich und flexibel
Anwendungen
Geräusch-/Vibrationsdämpfung
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 0,529 g |
| Modell | sj5303 |
| Höhe | 5,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,00 € exkl. MwSt.
/ 3.000 Stück
392,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage