GN820-230-M Horizontal-Spanner (ersetzt Gr. 220)
Horizontal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 820-230-M
Rubix:93659
Hersteller:GN 820-230-M
EAN:4045525385573





Produktdetails : GN820-230-M Horizontal-Spanner (ersetzt Gr. 220)
Kennzeichnend für Horizontal-Spanner GN 820 ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Sie sind so konstruiert, dass sich beim Öffnen die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmen können (Sicherheitsabstand). Flankenscheiben bzw. Halteschellen gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 329 g |
|---|---|
| Typ | m |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
