GN820-455-M Horizontal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Horizontal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 820-455-M
Rubix:139813
Hersteller:GN 820-455-M
EAN:4045525464407





Produktdetails : GN820-455-M Horizontal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Kennzeichnend für Horizontal-Spanner GN 820 ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Sie sind so konstruiert, dass sich beim Öffnen die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmen können (Sicherheitsabstand). Flankenscheiben bzw. Halteschellen gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Typ | m |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
