Referenzen
Kipp:K0053.10075
Rubix:517240
EAN:4059245034222



Dokumente
Produktdetails : K0053.10075 Schwenkschraube, Stahl
Werkstoff: Sterngriff: Thermoplast. Buchse Stahl. Scheibe: Stahl 140 HV. Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8. Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181.Ausführung: Sterngriff schwarz. Buchse verzinkt und blau chromatiert. Scheibe blank. Augenschraube brüniert. Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank.Bestellbeispiel: 05660-06050Hinweis: Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert. Passende Sicherungsringe sind beigefügt.
Schwenkschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 110,3 g |
|---|---|
| Typ | schwenkschraube k0053 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen