Referenzen
Kipp:K0020.02
Rubix:325422
EAN:4059245031573



Dokumente
Produktdetails : K0020.02 Teller, Stahl
Werkstoff, Ausführung: Stahl, brüniert.Hinweis: Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "actima" läßt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen. Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch). Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
actima Zusatzteil
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 271,9 g |
|---|---|
| Typ | spannelement "actima" k0020 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen