9373300017 Zentrischspanner RKZ-M 70mm

Zentrierspannbacke RKZ-M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Röhm:180191
Rubix:1545853
Hersteller:180191
9373300017 Zentrischspanner RKZ-M 70mm Röhm

Technische Zusammenfassung

Typ9373300017 zentrischspanner rkz-m 70mm röhm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9373300017 Zentrischspanner RKZ-M 70mm


Kompakte NC-Zentrierspannbacke RKZ-M

Eigenschaften: Der Grundkörper aus Stahl und die Führungen sind an allen Seiten gehärtet und geschliffen. Kurzes, kompaktes Design mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Der Spannbereich kann durch Drehen der Spannbacken erweitert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz in Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung.

Lieferumfang: kompakter Spanner mit abgestuften Spannbacken.
Zentrischspanner RKZ-M 70mm RÖHM
NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Kurze, kompakte Bauweise mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung. Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken.

Technische Informationen


Attribute
Typ9373300017 zentrischspanner rkz-m 70mm röhm
Zolltarifcode84662098
1.590,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.892,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage