2608596305 Holzspiralbohrer Standard, 8x75x117mm d 8mm
Holzspiralbohrer Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608596305
Rubix:1608587
EAN:3165140059114

Produktdetails : 2608596305 Holzspiralbohrer Standard, 8x75x117mm d 8mm
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet. Dieser Bohrer hat ein zylindrisches Schaftsystem. Durchmesser (D) mm: 8,00, Arbeitslänge (L1) mm: 75, Gesamtlänge (L2) mm: 117, Schaftdurchmesser (d) mm: 8
Holzspiralbohrer Standard, 8 x 75 x 117 mm, d 8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x40x8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
| Typ | schraubenförmiger holzbohrer |
| Nutzung | hartholz/holz/weichholz/spanplatten/sperrholz/latten |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
