2605411147 Staubbox microfi.kompl.f.PBS/PEX gr


Staubbox zu HW3 kpl.

Referenzen
bosch:2605411147
rubix:1042670
hersteller:2 605 411 147
ean:3165140198615
2605411147 Staubbox microfi.kompl.f.PBS/PEX gr
Technische Zusammenfassung
TypMikrofilter
ModellHW3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2605411147 Staubbox microfi.kompl.f.PBS/PEX gr


Die Staubbox ist ein Ersatzteil zum Aufsammeln von Schleifstaub. Sie ist für die Verwendung mit Exzenter-, Schwing- und Bandschleifern von Bosch konzipiert. Passend zu: GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE.
Staubbox zu HW3 komplett, passend zu GEX, PEX, GSS, PBS

Technische Informationen


Attribute
TypMikrofilter
ModellHW3
Für ModellGBS 75 A; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A;GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A;PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A;PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12;PEX 15; PEX 125; PEX 400 A;PEX 400 AE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 exkl. MwSt.
/ Stück
18,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage