2608597203 Holzspiralbohrer Standard, 20x140x200mm d 10mm
Holzspiralbohrer Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608597203
Rubix:1608598
EAN:3165140099691


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 100 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 2608597203 Holzspiralbohrer Standard, 20x140x200mm d 10mm
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet. Dieser Bohrer hat ein zylindrisches Schaftsystem.
Holzspiralbohrer Standard, 20 x 140 x 200 mm, d 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260x47x21 mm |
| Gewicht der Verpackung | 250 g |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schnittlänge | 140 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage