2608596393 Holzspiralbohrer m. 90Grad-Senker, 6mm
Holzspiralbohrer mit Senker
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608596393
Rubix:1608550
EAN:3165140059992




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 90 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Material des Körpers | stahl |
Produktdetails : 2608596393 Holzspiralbohrer m. 90Grad-Senker, 6mm
Der Holzspiralbohrer mit Senker bohrt, senkt und entgratet effizient in einem Schritt in Holz. Auf einem Holzspiralbohrer montiert können alle drei Vorgänge gleichzeitig erledigt werden. Der Senker ist für hartes und weiches Holz geeignet, für laminierte und nicht laminierte Spanplatte sowie für Sperrholz. Er ist für Standbohrmaschinen und Bohrschrauber vorgesehen. Dieser Multifunktionsbohrer aus Werkzeugstahl besitzt einen Senkwinkel von 90 Grad, fünf Schneidekanten und kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden. Der Senker beinhaltet einen Sechskant-Stiftschlüssel, einen Holzspiralbohrer und einen auf dem Aufsteckhalter montierten Kegelsenker.
Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 6 mm, 16 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 165x41x17 mm |
| Gewicht der Verpackung | 45 g |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schnittlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage