DOW-HIGH VACUUM GREASE-50G High Vacuum Grease
Hochvakuum-Fett Dow Corning
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:High Vacuum / 50g
Rubix:497551
Hersteller:23900246
EAN:5413278079978

Dokumente
Produktdetails : DOW-HIGH VACUUM GREASE-50G High Vacuum Grease
DOW CORNING Hochvakuumfett, Silikon / Anorganisch / Transluzent weiß / NLGI 2 / Temperaturbereich -40 bis + 260 °C / NSF 61.
Stärken
Silikonmasse für Fugen, die nicht unter Vakuum oder hohem Luftdruck stehen, sehr gut haftend, hohe Temperaturbeständigkeit, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abwaschen mit Wasser, gute Beständigkeit gegen Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 50g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 g |
| Farbe | farblos |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 260 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std