SPC2360EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC2360EL.LTF-RP3
Rubix:195422
Hersteller:SPC 23606002_EL




Produktdetails : SPC2360EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 2360 mm |
| Innenlänge | 2307 mm |
| Außenlänge | 2390 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
