8V2500EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8V2500EL.LTF-RP3
Rubix:181852
Hersteller:8V 25006002_EL




Produktdetails : 8V2500EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER, elektrisch leitfähig
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Obere Breite | 25 mm |
| Innenlänge | 6230 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
396,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
471,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
