SPB5300EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB5300EL.LTF-RP3
Rubix:123582
Hersteller:SPB 53006002_EL




Produktdetails : SPB5300EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 5300 mm |
| Innenlänge | 1260 mm |
| Außenlänge | 5322 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
