Präzisions-/ Spindellager FAG HCS7004-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HCS7004-C-T-P4S-UL
Rubix:1672856
Hersteller:0191800630000
EAN:4012801482950


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : HCS7004-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1910 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort