Präzisions-/ Spindellager FAG HC7010-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC7010-C-T-P4S-UL
Rubix:3175975
Hersteller:0384393950000
EAN:4012801484176
HC7010-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC7010-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriehc70..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r9150 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9150 N
Zolltarifcode84821090
379,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
451,91 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an