Präzisions-/ Spindellager FAG HC7024-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC7024-C-T-P4S-UL
Rubix:1184003
Hersteller:0397577730000
EAN:4012801735537


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : HC7024-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2122 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4450000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.322,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.573,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage