Präzisions-/ Spindellager FAG XC7002-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:XC7002-C-T-P4S-UL
Rubix:859679
Hersteller:0219379820000
EAN:4026677496225
XC7002-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XC7002-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager XC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriexc70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r1040 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5300 N
Zolltarifcode84821090
419,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
499,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an