Präzisions-/ Spindellager FAG HS71920-E-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 20 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HS71920-E-T-P4S-DUL
Rubix:2037158
Hersteller:0385928940000
EAN:4026677548504


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : HS71920-E-T-P4S-DUL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1648 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hs719..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.051,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.251,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage