Flache und hochfeste Unterlegscheibe Elesa+Ganter GN 6339-6,3-17-3-BT, Innendurchmesser: 6.3 mm | Außendurchmesser: 17 mm | Norm: DIN 7349
Hochfeste Unterlegscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6339-6,3-17-3-BT
Rubix:359277
Hersteller:GN 6339-6,3-17-3-BT
EAN:4045525463974




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 17 mm |
Produktdetails : GN6339-6.3-17-3-BT Unterlegscheibe, hochfest, Stahl brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Norm | din 7349 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Größe | m6 |
| Stärke | 3 mm |
| Typ | hochfeste unterlegscheibe, hohe form (gn 6339) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std