9965624113 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø4,1x12,7mm blau-orange

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72024
Rubix:1943414
Hersteller:L72024
9965624113 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 18 D4,1mm L12

Technische Zusammenfassung

Typ9965624113 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d4,1mm l12

Produktdetails : 9965624113 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø4,1x12,7mm blau-orange


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø4,1x12,7mm blau-orange LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9965624113 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d4,1mm l12
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage