9965892213 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø2,2x12,7mm schwarz

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72016S
Rubix:1943277
Hersteller:L72016S
9965892213 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 18 D2,2mm L12

Technische Zusammenfassung

Typ9965892213 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d2,2mm l12

Produktdetails : 9965892213 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø2,2x12,7mm schwarz


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø2,2x12,7mm schwarzLOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9965892213 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d2,2mm l12
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage