9968593064 Hochdruckdüse XW 1/4Zoll 70bar Ø3x6,4mm grau

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72089G
Rubix:1943386
Hersteller:L72089G
9968593064 Hochdruckdüse XW b. 70Bar 14 D3 mm L 6,

Technische Zusammenfassung

Typ9968593064 hochdruckdüse xw b. 70bar 14 d3 mm l 6,

Produktdetails : 9968593064 Hochdruckdüse XW 1/4Zoll 70bar Ø3x6,4mm grau


Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø3x6,4mm grau LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ XW, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9968593064 hochdruckdüse xw b. 70bar 14 d3 mm l 6,
28,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage