9966701613 Hochdruckdüse XW 1/8Zoll 70bar Ø1,6x12,7mm schwarz

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72042S
Rubix:1943289
Hersteller:L72042S
9966701613 Hochdruckdüse XW b. 70Bar 18 D1,6mm L12

Technische Zusammenfassung

Typ9966701613 hochdruckdüse xw b. 70bar 18 d1,6mm l12

Produktdetails : 9966701613 Hochdruckdüse XW 1/8Zoll 70bar Ø1,6x12,7mm schwarz


Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø1,6x12,7mm schwarzLOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ XW, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9966701613 hochdruckdüse xw b. 70bar 18 d1,6mm l12
29,25 exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage