9967783032 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø3x31,8mm grau

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72071G
Rubix:1943358
Hersteller:L72071G
9967783032 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D3 mm L31,

Technische Zusammenfassung

Typ9967783032 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d3 mm l31,

Produktdetails : 9967783032 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø3x31,8mm grau


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø3x31,8mm grau LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967783032 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d3 mm l31,
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage