9967242213 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø2,2x12,7mm blau-orange

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72066
Rubix:1943438
Hersteller:L72066
9967242213 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D2,2mm L12

Technische Zusammenfassung

Typ9967242213 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d2,2mm l12

Produktdetails : 9967242213 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø2,2x12,7mm blau-orange


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø2,2x12,7mm blau-orange LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967242213 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d2,2mm l12
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage