9137491600 HNC Reibahle DL WN VHM 16,00mm TiAlN Bec
HNC-Reibahle DL WN VHM 16,00mmTiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30131548
Rubix:1090827
Hersteller:30131548
EAN:4068974001948


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9137491600 HNC Reibahle DL WN VHM 16,00mm TiAlN Bec
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 16mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std