9115174800 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 48mm
Aufsteckreibahle DIN 219B HSSE 48,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15174800, 9115174800
Rubix:1854177
Hersteller:15174800
EAN:4317784252751


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 48 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115174800 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 48mm
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 48mm FORMAT
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 48 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage