9137490550 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Durchgangsloch 5,50mm
HNC-Reibahle DL WN VHM 5,50mmTiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30131466
Rubix:1090768
Hersteller:30131466
EAN:4068974001535


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 5,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9137490550 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Durchgangsloch 5,50mm
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 5,50mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 5,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Schnittlänge | 12 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage