beck (mapal):30107956
rubix:1708869
hersteller:30107956
ean:4068974023766

- Nenndurchmesser (metrisch): 6 mm
- Gesamtlänge: 93 mm
- Material des Körpers: hss
beck (mapal):30107960
rubix:1708885
hersteller:30107960
ean:4068974023780

- Nenndurchmesser (metrisch): 8 mm
- Gesamtlänge: 117 mm
- Material des Körpers: hss
beck (mapal):30107968
rubix:1943068
hersteller:30107968
ean:4068974023827

- Nenndurchmesser (metrisch): 12 mm
- Gesamtlänge: 151 mm
- Material des Körpers: hss
beck (mapal):30107953
rubix:1708850
hersteller:30107953
ean:4068974023759

- Nenndurchmesser (metrisch): 5 mm
- Gesamtlänge: 86 mm
- Material des Körpers: hss
beck (mapal):30107964
rubix:1854182
hersteller:30107964

- Nenndurchmesser (metrisch): 10 mm
- Gesamtlänge: 133 mm
- Material des Körpers: hss
beck (mapal):30102255
rubix:1093455
hersteller:30102255
ean:4068974038432

- Gesamtlänge: 133 mm
- Schnittlänge: 50 mm
beck (mapal):30102263
rubix:1093354
hersteller:30102263
ean:4068974038470

- Gesamtlänge: 152 mm
- Schnittlänge: 56 mm
beck (mapal):30102279
rubix:1043174
hersteller:30102279
ean:4068974038555

- Gesamtlänge: 175 mm
- Schnittlänge: 67 mm
beck (mapal):30102285
rubix:1043191
hersteller:30102285
ean:4068974038593

- Gesamtlänge: 188 mm
- Schnittlänge: 68 mm
beck (mapal):30102291
rubix:1093425
hersteller:30102291
ean:4068974038630

- Gesamtlänge: 201 mm
- Schnittlänge: 75 mm
beck (mapal):30131546
rubix:1090812
hersteller:30131546
ean:4068974001931

- Nenndurchmesser (metrisch): 15 mm
- Gesamtlänge: 130 mm
- Material des Körpers: hss
beck (mapal):30102111
rubix:1093374
hersteller:30102111
ean:4068974038333

- Gesamtlänge: 87 mm
- Schnittlänge: 30 mm
beck (mapal):30102239
rubix:1093391
hersteller:30102239
ean:4068974038357

- Gesamtlänge: 93 mm
- Schnittlänge: 33 mm
beck (mapal):30102243
rubix:1093407
hersteller:30102243
ean:4068974038371

- Gesamtlänge: 107 mm
- Schnittlänge: 38 mm
beck (mapal):30102247
rubix:1093423
hersteller:30102247
ean:4068974038395

- Gesamtlänge: 115 mm
- Schnittlänge: 42 mm
beck (mapal):30102251
rubix:1093438
hersteller:30102251
ean:4068974038418

- Gesamtlänge: 124 mm
- Schnittlänge: 46 mm
beck (mapal):30102259
rubix:1093337
hersteller:30102259
ean:4068974038456

- Gesamtlänge: 142 mm
- Schnittlänge: 51 mm
beck (mapal):30102267
rubix:1093370
hersteller:30102267
ean:4068974038494

- Gesamtlänge: 152 mm
- Schnittlänge: 56 mm
beck (mapal):30102271
rubix:1093385
hersteller:30102271
ean:4068974038517

- Gesamtlänge: 163 mm
- Schnittlänge: 61 mm
beck (mapal):30102288
rubix:1093409
hersteller:30102288
ean:4068974038616

- Gesamtlänge: 188 mm
- Schnittlänge: 68 mm
beck (mapal):30102293
rubix:1093443
hersteller:30102293
ean:4068974038654

- Gesamtlänge: 215 mm
- Schnittlänge: 82 mm
beck (mapal):30102295
rubix:1093458
hersteller:30102295
ean:4068974038678

- Gesamtlänge: 231 mm
- Schnittlänge: 85 mm
beck (mapal):30102297
rubix:1093475
hersteller:30102297
ean:4068974038685

- Gesamtlänge: 231 mm
- Schnittlänge: 85 mm
beck (mapal):30102306
rubix:1093338
hersteller:30102306
ean:4068974038739

- Gesamtlänge: 247 mm
- Schnittlänge: 94 mm
24 Elemente von 105